Everest 2E - Éch. coulissante, 2x8 éch.

Réf.: 40246
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,49 m
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 8
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 270 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Réglage en hauteur oui
Hauteur de travail env. 4,85 m
Norme DIN EN 131
Charge admissible max. 150 kg
Poids 9,8 kg
Longueur échelle repliée 2,39 m
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 40246
EAN / GTIN 4003866402465
Réf. fabricant 40246
Article hors catalogue L90010 76
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
  • Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
  • Les deux plans de l'échelle sont aussi utilisables séparément en échelle simple.
  • Protection antidérapante en plastique et système de verrouillage.
  • Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
  • Hauteur de travail 4.85 m
  • Largeur extérieure 490 mm
  • Largeur extérieure de l'échelle inférieure 490 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Longueur d'échelle, repliée 2.39 m
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre d'échelons 2 × 8
  • Nombre d'échelons 8
  • Poids 9.8 kg
  • Poutrelle transversale large 0.9 m
  • Profondeur des marches 30 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »