{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,49 m | |
| Počet vodicích dílů | 2 | |
| Provedení schůdku | Příčka | |
| Počet příčlí na každý úsek žebříku | 8 | |
| Hloubka příčle | 0,03 m | |
| Vzdálenost příčlí | 270 mm | |
| Spojení vzpěry a příčlí | olemované | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Pracovní výška cca | 4,85 m | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Hmotnost | 9,8 kg | |
| Žebřík délka zasunutá | 2,39 m | |
| Druh produktu | Příložné žebříky |
| Katalogové číslo | 40246 | |
| EAN / GTIN | 4003866402465 | |
| Číslo výrobce | 40246 | |
| L-číslo | L90010 76 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |