Esecuzione:
Descrizione:
La penna per marcare con frequenza elevata è ideale per effettuare incisioni. La guida di scarico si trova avanti. La macchina per utensili pneumatica con valvola rotante deve essere utilizzata con olio. 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), punta in metallo duro. La versione è dotata di una punta fine.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Versione a valvola: Rotazione
- Versione: fine
- Tipo di punta: F (fine)
- Larghezza metrica: 17 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.03 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.02 m³/min
- Lunghezza metrica: 162 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 1 Tropfen
- Peso netto: 0.152 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 4 mm
- Scarico dell'aria: anteriore
- Frequenza, fino a: 32000 Hub/min
- Altezza: 17 mm
Vantaggi:
- La guida di scarico in avanti consente di scaricare lo sporco asportato durante l’utilizzo.
- Frequenza molto elevata.
- Utilizzo semplice grazie alla struttura snella e leggera.
- La macchina per utensili è ideale in versione valvola rotante per un uso prolungato.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.