Exécution:
Description:
Le crayon de marquage à fréquence de course élevée convient au marquage et à l'identification par gravure. L'échappement d'air se trouve à l'avant. La machine pneumatique avec gâchette tournante doit être utilisée avec de l’huile. Flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pointe de gravure en carbure. La version dispose d’une pointe de gravure fine.
Caractéristique(s):
- Pression de service: 6.3 bar
- Type de gâchette: Lime pour tour
- Exécution: fine
- Épaisseur de la pointe: F (fine)
- Largeur métrique: 17 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.03 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 0.02 m³/min
- Longueur métrique: 162 mm
- Nombre de gouttes d’huile [min]: 1 Tropfen
- Poids net: 0.152 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 4 mm
- Échappement d'air: Avant
- Fréquence, jusqu'à: 32000 Hub/min
- Hauteur: 17 mm
Avantage(s):
- Grâce à l'échappement d'air vers l'avant, la matière enlevée est soufflée vers l'avant.
- Fréquence de course très élevée.
- Guidage aisé grâce à la forme mince et légère.
- La machine en version à gâchette tournante convient aux utilisations de longue durée.
Remarque(s):
- La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.