Uitvoering:
Omschrijving:
De markeerstift met hoge slagfrequentie is geschikt voor het aanbrengen van markeringen en aanduidingen. De luchtuitlaat bevindt zich vooraan. De persluchtmachine met draaiventiel moet met olie worden gebruikt. 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), HM-graveernaald. De uitvoering beschikt over een fijne graveernaald.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Ventieluitvoering: draai
- Uitvoering: fijn
- Naalddikte: F (fijn)
- Breedte metrisch: 17 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.03 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.02 m³/min
- Lengte metrisch: 162 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 1 Tropfen
- Nettogewicht: 0.152 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 4 mm
- Luchtafvoer: voor
- Frequentie, tot: 32000 Hub/min
- Hoogte: 17 mm
Voordeel:
- Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
- Zeer hoge heffrequentie.
- Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.
- De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor de langere dop.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.