• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lápiz marcador MST 32, frecuencia DV fina: 32.000 impulsos/min

Número de artículo: 4007220231074
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
Número de artículo 4007220231074
EAN / GTIN 4007220231074
Número del fabricante 80600130
Número L L51050 1414

Descripción

Ejecución:

  • fino

Descripción:

El lápiz marcador con elevada frecuencia de impulsos es adecuado para realizar marcas y grabados. La salida de aire se encuentra delante. La máquina neumática con válvula rotativa debe utilizarse con aceite. Manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), aguja para grabar de metal duro. La versión cuenta con una aguja para grabar fina.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Tipo de válvula: Giratoria
  • Ejecución: fino
  • Ancho de aguja: F (fino)
  • Ancho, unid. métrica: 17 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.03 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.02 m³/min
  • Longitud, unid. métrica: 162 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 1 Tropfen
  • Peso neto: 0.152 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 4 mm
  • Salida de aire: delantera
  • Frecuencia, hasta: 32000 Hub/min
  • Altura: 17 mm

Ventaja:

  • Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
  • Frecuencia de impulsos muy alta.
  • Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.
  • La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.