• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 2/600 E-HV 60.000 giri/min./100 watt

Codice art.: 4007220221419
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220221419
EAN / GTIN 4007220221419
Codice del produttore 80105097
Numero-L L51050 1066
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica leggera e maneggevole si contraddistingue per un numero di giri elevato. È dotata di un manicotto di protezione del mandrino estraibile. La macchina per utensili può essere utilizzata solo con olio. 0,75 m di tubo di scarico e 1,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 100 Watt
  • Numero di giri: 60000 RPM
  • Gruppo di pinze: 15
  • Versione a valvola: Leva
  • Larghezza metrica: 23 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.26 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.24 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 3 mm
  • Lunghezza metrica: 145 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 1 Tropfen
  • Peso netto: 0.171 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 4.8 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 23 mm

Vantaggi:

  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
  • Il mandrino con cuscinetti elastici serve per interventi senza vibrazioni.
  • Utilizzo semplice grazie alla struttura snella e leggera.
  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.