• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 2/600 E-HV 60.000 RPM/100 Watt

Artikel-Nr.: 4007220221419
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220221419
EAN / GTIN 4007220221419
Herstellernummer 80105097

Beschreibung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der leichte und handliche Druckluftantrieb zeichnet sich durch eine hohe Drehzahl aus. Er verfügt über eine abnehmbare Spindelschutzhülse. Der Antrieb darf nur mit Öl verwendet werden. 0,75 m Ab- und 1,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 100 Watt
  • Drehzahl: 60000 RPM
  • Spannzangengruppe: 15
  • Ventilausführung: Hebel
  • Breite metrisch: 23 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.26 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.24 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 145 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.171 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 4.8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 23 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Die elastisch gelagerte Spindel sorgt für vibrationsarmes Arbeiten.
  • Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.