Meuleuse droite pneumatique PGAS 2/600 E-HV 60 000 tr/min / 100 W

Réf.: 4007220221419
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220221419
EAN / GTIN 4007220221419
Réf. fabricant 80105097

Description

Description:

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine pneumatique légère et pratique se distingue par sa vitesse de rotation élevée. Elle est équipée d’un manchon de protection pour broche amovible. La machine doit uniquement être utilisée avec de l’huile. Flexible d’échappement de 0,75 m et flexible d’alimentation de 1,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 3 mm, 2 clés de serrage. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 100 Watt
  • Vitesse de rotation: 60000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 15
  • Type de gâchette: Levier
  • Largeur métrique: 23 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.26 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.24 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 3 mm
  • Longueur métrique: 145 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 1 Tropfen
  • Poids net: 0.171 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 4.8 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 23 mm

Avantage(s):

  • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
  • La broche à montage élastique assure un fonctionnement sans vibrations.
  • Guidage aisé grâce à la forme mince et légère.
  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.