Popis:
Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Lehký a praktický pohon stlačeného vzduchu se vyznačuje vysokým Otáčky. Má odnímatelnou ochrannou objímku vřetena. Jednotku lze používat pouze s olej. 0,75 m TČ- a 1,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 3 mm, 2 upínací klíč. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 100 wattů
- Otáčky: 60000 RPM
- Upínací skupina kleští: 15
- Provedení ventilu: Páčka
- Metrika šířky: 23 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,26 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,24 m³/min
- Včetně Ø kleština [mm]: 3 mm
- Metrické délky: 145 mm
- Počet kapek oleje [min]: 1 kapek
- Čistá hmotnost: 0171 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 4,8 mm
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 23 mm
Výhoda:
- Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
- Elasticky namontovaný vřeteno zajišťuje práci s nízkými vibracemi.
- Snadné vedení díky tenkému a lehkému provedení.
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
- Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.