Smerigliatrice a nastro elettrica per tubi EBER 12/25 R 230 volt/7,6 m/s lunghezza nastro: 610-820 mm x larghezza 12-40 mm

Codice art.: 4007220217764
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220217764
EAN / GTIN 4007220217764
Codice del produttore 83200260

Descrizione

Esecuzione:

  • senza valigetta da trasporto

Descrizione:

Le macchine elettriche sono molto versatili. In proporzione alle loro dimensioni e al loro peso sono macchine molto potenti. Sono particolarmente adatte all'utilizzo di utensili abrasivi che richiedono un numero di giri costante. Le macchine elettriche possono lavorare in qualsiasi applicazione. Sono utilizzate in molti settori e nei più svariati processi produttivi. La regolazione elettrica variabile del numero di giri permette di impiegare i più svariati utensili su un'unica macchina. La smerigliatrice a nastro per elettrica tubi a bassa velocità con bloccaggio del mandrino è dotata di una regolazione variabile del numero di giri. Il braccio telescopico regolabile serve per l’utilizzo con nastri di diverse lunghezze. Il rullo guida bloccabile consente un aumento della pressione di contatto o un angolo di avvolgimento grande. I dischi laterali fissi servono per la protezione del pezzo da lavorare. Cavo di rete da 4 m, 1 chiave di serraggio, 2 rotoli di nastro da 35 mm e 2 rotoli di nastro da 40 mm. Macchina per utensili con connettore UE e da 230 V.

Proprietà:

  • Potenza assorbita: 1200 Watt
  • Potenza resa: 750 Watt
  • Velocità nastro, da: 2.7 m/s
  • Velocità nastro, fino a: 7.6 m/s
  • Versione: senza valigetta da trasporto
  • Voltaggio, da: 230 Volt
  • Larghezza nastro utilizzabile: 12–40
  • Larghezza metrica: 77 mm
  • Larghezza nastro utilizzabile: 610–820
  • Lunghezza metrica: 440 mm
  • Peso netto: 4.212 kg
  • Altezza: 190 mm

Vantaggi:

  • La smerigliatrice a nastro per tubi con rullo guida regolabile può essere adattata a diversi diametri di tubo.
  • Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
  • Protezione da sovraccarico.
  • Avvio lento a protezione dell’operatore, dell’utensile e della macchina per utensili.
  • Bloccaggio del mandrino.