Uitvoering:
Omschrijving:
Elektrische machines zijn “universele alleskunners”. Zij bieden, gemeten naar hun grootte en gewicht, een hoog vermogen. Zij zijn bijzonder goed geschikt voor het gebruik met slijpgereedschappen, die een constant toerental nodig hebben. Elektrische machines kunnen bijna overal gebruikt worden. Zij worden in vele branches in verschillende processen succesvol gebruikt. Door de traploze elektronische toerentalregeling kunnen zeer veel verschillende gereedschappen op een afzonderlijke machine gebruikt worden. De laagtoerige elektrische buizenslijpmachine met asvergrendeling beschikt over een traploze toerentalregeling. De verstelbare telescooparm dient voor het gebruik van verschillende bandlengtes. De vergrendelbare geleidingsrol maakt een verhoogde werkdruk of grote omslingeringshoek mogelijk. De vaste tussenringen dienen ter bescherming van het werkstuk. 4 m netkabel, 1 opspansleutel, 2 bandrollen 35 mm en 2 bandrollen 40 mm. Machine met 230 V en EU-stekker.
Kenmerk:
- Vermogensopname: 1200 Watt
- Vermogensafgifte: 750 Watt
- Bandsnelheid, van: 2.7 m/s
- Bandsnelheid, tot: 7.6 m/s
- Uitvoering: zonder transportkoffer
- Spanning, van: 230 Volt
- Inzetbare bandbreedte: 12–40
- Breedte metrisch: 77 mm
- Inzetbare bandbreedte: 610–820
- Lengte metrisch: 440 mm
- Nettogewicht: 4.212 kg
- Hoogte: 190 mm
Voordeel:
- De slijpmachine met verstelbare riemgeleiderol kan worden aangepast aan verschillende pijpdiameters.
- Digitale elektronica voor constant toerental.
- Beveiliging tegen overbelasting.
- Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.
- Asvergrendeling.