Exécution:
- sans mallette de transport
Description:
Les machines électriques sont de véritables entraînements universels. Elles présentent une puissance élevée compte tenu de leur poids et de leur taille. Elles conviennent tout particulièrement aux outils abrasifs qui nécessitent une vitesse de rotation constante. Les machines électriques conviennent à la quasi-totalité des applications. Elles sont utilisées dans de nombreux secteurs pour des processus variés. La régulation électronique progressive de la vitesse de rotation permet de monter les outils les plus variés sur une seule et même machine motrice. La ponceuse à bande spéciale électrique tube basse vitesse avec blocage de broche dispose d’une régulation progressive de la vitesse de rotation. Le bras télescopique réglable sert à utiliser différentes longueurs de bande. Le rouleau de guidage verrouillable permet une pression d’appui accrue ou une zone de contact de la circonférence importante. Les disques latéraux fixes servent à protéger la pièce à usiner. Câble secteur de 4 m, 1 clé de serrage, 2 rouleaux de bande 35 mm et 2 rouleaux de bande 40 mm. Machine 230 V avec prise Europe.
Caractéristique(s):
- Puissance absorbée: 1200 Watt
- Puissance délivrée: 750 Watt
- Vitesse de bande, à partir de: 2.7 m/s
- Vitesse de bande, jusqu'à: 7.6 m/s
- Exécution: sans mallette de transport
- Serrage, de: 230 Volt
- Largeur de bande utilisable: 12–40
- Largeur métrique: 77 mm
- Largeur de bande utilisable: 610–820
- Longueur métrique: 440 mm
- Poids net: 4.212 kg
- Hauteur: 190 mm
Avantage(s):
- La ponceuse à bande spéciale tube avec galet de guidage de bande réglable s'adapte aux différents diamètres des tubes.
- Unité électronique numérique assurant une vitesse de rotation constante.
- Protection contre les surcharges.
- Démarrage progressif pour la protection des personnes, de l’outil et du mécanisme d’entraînement.
- Blocage de broche