Udførelse:
Beskrivelse:
Elektriske drev er ″universelle all-roundere″. De tilbyder høj ydeevne med hensyn til størrelse og vægt. De er særligt velegnede til indsats med slibeværktøjer, der kræver en konstant omdrejningstal. Elektriske drev kan bruges næsten overalt. De anvendes i mange brancher i forskellige processer. Den kontinuerligt variable elektroniske hastighedskontrol muliggør indsats af forskellige værktøjer på et enkelt værktøjsdrev. Den elektriske lavhastigheds-rørbåndssliber med spindellås har trinløs hastighedsstyring. Den justerbare teleskoparm bruges til at bruge forskellige bæltelængder. Den låsbare styrerulle giver mulighed for øget kontakttryk eller store omviklingsvinkler. De faste sideruder bruges til at beskytte emnet. 4 m netledning, 1 skruenøgler, 2 35 mm remruller og 2 40 mm remruller. Kør med 230 V og EU-stik.
Egenskab:
- Effektforbrug: 1200 watt
- Afgivet effekt: 750 watt
- Remhastighed, fra: 2,7 m/s
- Remhastighed, op til: 7,6 m/s
- Version: Uden kuffert
- Spænding, fra: 230 volt
- Brugbar båndbredde: 12-40
- Breddemål: 77 mm
- Brugbar båndbredde: 610-820
- Længde metrisk: 440 mm
- Nettovægt: 4212 kg
- Højde: 190 mm
Fordel:
- Rørbåndsliberen med justerbar bæltestyrerulle kan tilpasses forskellige rørdiametre.
- Digital elektronik til Constant omdrejningstal.
- Overbelastningsbeskyttelse.
- Skånsom opstart for at beskytte mennesker, værktøj og drev.
- Spindellås.