Descrizione:
Per lavori di pulizia e sbavatura leggeri su fori filettati o cavità, ad esempio sedi per chiavetta. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.
Proprietà:
- Giri/min., max: 3500 RPM
- Larghezza metrica: 25 mm
- Sistema di alloggiamento: Gambo
- Ø materiale dei fili: 0.12 mm
- ø esterno metrico: 10 mm
- Ø gambo metrico: 3.2 mm
- Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
- Lunghezza, totale: 90 mm
Vantaggi:
- Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
- Maggiore durata grazie alla forma a spirale del filo.
- In caso di spazzole per interni con asola smussata, i fili bastano fino alla punta delle spazzole.
- L’estremità piegata del filo non presente spigoli vivi in modo tale da non graffiare superfici sensibili.
- Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Utilizzare in rotazione destrorsa.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Uso manuale; Trapano
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Duroplastici
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Legno
- Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Duroplastici; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno
Nota:
- Per un impiego in sicurezza, inserire la spazzola nel pezzo prima di iniziare il lavoro.
- Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.