Descriere:
Pentru de curăţare-ul ușor și debavurarea lucrărilor la găurile sau nișele filetate, de exemplu, căile de acces. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.
Caracteristică:
- RPM, max.: 3500 rpm
- Metrică lățime: 25 mm
- Sistem de înregistrare: Coadă
- Ø material de stocare: 0,12 mm
- Ø măsurare exterioară: 10 mm
- Ø arbore metric: 3,2 mm
- Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
- Lungime, total: 90 mm
Avantaj:
- Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
- Durată de viață crescută a sculei datorită construcției firului rotativ.
- Pentru periile interne cu ochetă contondentă, tunderea se extinde până la vârful periei.
- Capătul îndoit al firului nu are margini ascuțite, astfel încât suprafețele sensibile să nu fie zgâriate.
- Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Introduceți în sens orar.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; inserție manuală; maşină de găurit
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă
- Oţel turnat
- Duroplast
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Lemn
Adaptat pentru:
Introduceți în piesa de prelucrat înainte de a începe să întoarceți.
Se utilizează în sensul acelor de ceasornic.
Atenţie:
Atunci când se utilizează perii interne în interiorul tuburilor, alezajelor, canelurilor sau altele similare, viteza maximă admisibilă specificată poate fi deviată după consultarea cu PFERD.
Notă:
- Pentru Safe utilizare, introduceți perie-ul în piesa de prelucrat înainte de a începe lucrul.
- La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.