Écouvillon IBU Ø 10x25 mm, tige Ø 3,2 mm en fil d'acier Ø 0,12

Réf.: 4007220036785
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220036785
EAN / GTIN 4007220036785
Réf. fabricant 43679621
Article hors catalogue L51510 315

Description

Description:

Pour les travaux de nettoyage et d'ébavurage faciles sur les trous taraudés et les encoches, par ex. les rainures à clavette. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 3500 RPM
  • Largeur métrique: 25 mm
  • Système de fixation: Tige
  • Ø de garniture: 0.12 mm
  • Ø extérieur, métrique: 10 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3.2 mm
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Longueur, totale: 90 mm

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
  • Durée de vie accrue grâce à la conception du fil torsadé.
  • La garniture des écouvillons à pointe ronde va jusqu'à la pointe de la brosse.
  • L'extrémité de fil courbée ne présente pas d'arête tranchante de sorte que les surfaces délicates ne sont pas griffées.
  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Faire tourner la brosse à droite.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; À usage manuel; Perceuse

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Plastiques thermodurcissables
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Plastiques thermodurcissables; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois

Adapté(s) pour:

Introduire dans la pièce à usiner avant de commencer le tournage.
Utiliser en rotation à droite.

Attention:

Lors de l'utilisation de brosses intérieures à l'intérieur de tubes, d'alésages, de rainures ou autres, il est possible, en accord avec PFERD, de s'écarter de la vitesse de rotation maximale admissible prescrite.

Remarque(s):

  • Pour garantir une utilisation sûre, insérer la brosse dans la pièce à usiner avant le d'entamer le travail.
  • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.