Popis:
Pro lehké čisticí a odstraňování otřepů pracujte na závitových otvorech nebo výklencích, např. klínových dráhách. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 3500 RPM
- Metrika šířky: 25 mm
- Záznamový systém: Stopka
- Ø zásobení materiálu: 0,12 mm
- Ø vnější metrika: 10 mm
- Ø Metrická hřídel: 3,2 mm
- Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
- Délka, celkem: 90 mm
Výhoda:
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
- Zvýšená životnost nástroje díky konstrukci rotujícího drátu.
- U vnitřních kartáčů s tupým očkem se ořezávání rozšiřuje až na špičku kartáče.
- Ohnutý konec drátu nemá ostré hrany, takže citlivé povrchy nejsou poškrábány.
- Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Vložte ve směru hodinových ručiček.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; ruční vložka; vrtačka
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litina
- Ocelová litina
- Duroplasty
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Dřevo
Poznámka:
- Pro bezpečný hlavice vložte kartáč do obrobku před zahájením práce.
- Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.