Leírás:
Menetes furatok vagy mélyedések, pl. kulcsnyílások könnyű tisztításához és sorjázásához. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 3500 RPM
- Metrikus szélesség: 25 mm
- Rögzítési rendszer: Szár
- Ø harisnya anyag: 0,12 mm
- Ø külső metrikus: 10 mm
- Ø metrikus tengely: 3,2 mm
- Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
- Hossz, teljes: 90 mm
Előny:
- A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
- A forgó huzal felépítése miatt megnövekedett szerszámélettartam.
- A tompa fűzésű belső kefék esetében a vágás a kefe hegyére terjed ki.
- A huzal hajlított vége nem rendelkezik éles élekkel, így az érzékeny felületek nem karcolódnak.
- Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Helyezze be az óramutató járásával megegyező irányba.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; kézi betét; fúrógép
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- öntöttvas
- Acélöntvény
- Duroplasztok
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- fa
Alkalmazható:
Az esztergálás megkezdése előtt helyezze be a munkadarabba.
Használja az óramutató járásával megegyező irányban.
Figyelem:
A csövekben, furatokban, hornyokban vagy hasonló helyeken lévő belső kefék használata esetén a megadott legnagyobb megengedett fordulatszámtól a PFERD-vel egyeztetve el lehet térni.
Figyelem:
- A biztonságos betét érdekében a munka megkezdése előtt helyezze be a kefe-t a munkadarabba.
- A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.