Descrizione:
Il programma PFERD comprende manici per lime nelle diverse versioni e misure. Manici in legno per lime per seghe a catena, manici ergonomici per lime per meccanica, lime per affilare o raspe, manici a serraggio rapido per lime ad ago o di precisione: PFERD offre impugnature per svariate lime. Manici ergonomici per lime, per lavorare nel massimo comfort e sicurezza.
Proprietà:
- Tipo PFERD: PH 13
- Compatibile con lunghezza [mm]: 300, 350 mm
- Compatibile con: tutti i codoli
- Lunghezza, totale: 120 mm
Vantaggi:
- La forma sagomata permette di lavorare senza eccessivo sforzo e in sicurezza.
- Ottima trasmissione della forza e angolo lima ideale.
- Le camere d’aria permettono di far evaporare l’umidità delle mani.
- Robusto manico in plastica.
- Non contiene plastificanti.
Uso:
Tipi di azionamento: Uso manuale
Materiale:
Il colletto ispessito garantisce un lavoro a bassa fatica con un'alta sicurezza di lavoro.
Buona trasmissione di potenza e buona guida del file.
Le camere d'aria favoriscono la rimozione dell'umidità della mano.
Manico in plastica robusta.
Non contiene plastificanti.
Nota:
Disponibile in quattro diverse versioni e due diverse unità di imballaggio.