Opis:
Serija PFERD vključuje knjižice z datotekami različnih oblik in dimenzij. Od lesenih sponk za datoteke z verižno žago do ergonomskih sponk za datoteke v delavnici, ostrenja datotek ali raščic do sponk za hitro sprostitev za datoteke z iglami ali natančne datoteke, Pferd ponuja ročaje za širok nabor datotek. Plastične pipe za datoteke za dobro vodenje in prenos moči.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: PH 13
- Primerno za dolžino [mm]: 300, 350 mm
- Primerno za: Vse vrste ribolova
- Dolžina, skupno: 120 mm
Prednosti:
- Odebeljen ovratnik zagotavlja nizko utrujenost pri delu z visoko varnostjo pri delu.
- Dober prenos moči in dobro upravljanje pila.
- Zračne komore spodbujajo umik vlage roke.
- ročaj za pilo je izdelan iz trpežne plastike.
- Ne vsebuje plastifikatorjev.
Uporaba:
Vrste pogonov: ročni pogon
Material:
Debelejši ovratnik zagotavlja nizko utrujenost pri delu in visoko varnost pri delu.
Dober prenos moči in dobro vodenje datoteke.
Zračne komore spodbujajo odstranjevanje vlage iz rok.
Ročaj za datoteko je izdelan iz trpežne plastike.
Ne vsebuje mehčalcev
Opomba:
Na voljo v štirih različnih izvedbah in dveh različnih pakiranjih.