Kunststof vijlhecht PH13 120 mm voor arendvijlen, lengte 300-350 mm

Artikelnummer: 4007220015506
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220015506
EAN/GTIN 4007220015506
Nummer fabrikant 12616113
L-nummer L51060 50

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. Kunststof vijlhechten voor een goede geleiding en krachtoverbrenging.

Kenmerk:

  • PFERD type: PH 13
  • Geschikt voor lengte [mm]: 300, 350 mm
  • Geschikt voor: alle arenden
  • Lengte, totaal: 120 mm

Voordeel:

  • Dankzij de uitgeponste file handle kan het zonder handvat worden gebruikt.
  • Zeer dunne dwarsdoorsnede naar de dop in groeven.
  • Handig ontwerp.

Toepassing:

Type aandrijving: Handmatig gebruik

Materiaal:

De verdikte kraag garandeert werken met weinig vermoeidheid en een hoge werkveiligheid.
Goede krachtoverbrenging en goede geleiding van het bestand.
Luchtkamers bevorderen de afvoer van handvocht.
Handvat van stevige kunststof.
Bevat geen weekmakers.

Tip:

Verkrijgbaar in vier verschillende versies en twee verschillende verpakkingseenheden.