Manche de lime en plastique PH13 120 mm pour limes avec soie, longueur 300-350 mm

Réf.: 4007220015506
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Carnet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220015506
EAN / GTIN 4007220015506
Réf. fabricant 12616113
Article hors catalogue L51060 50

Description

Description:

La gamme PFERD comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD propose des manches pour une grande variété de limes. Manches de lime en plastique pour un guidage de qualité et une bonne transmission de la force.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: PH 13
  • Convient pour longueur [mm]: 300, 350 mm
  • Convient pour: tous types de soies
  • Longueur, totale: 120 mm

Avantage(s):

  • L’épaisseur du renflement permet de travailler avec un minimum de fatigue et dans de très bonnes conditions de sécurité.
  • Bonne transmission de la force et bon guidage des limes.
  • Des ouvertures d’aération contribuent à l’évacuation de l’humidité provenant des mains.
  • Manche de lime en plastique robuste.
  • Ne contient pas de plastifiants.

Utilisation:

Types d'entraînement : Utilisation manuelle

Matière(s):

Le collet épaissi garantit un travail sans fatigue et une sécurité de travail élevée.
Bonne transmission de la force et bon guidage de la lime.
Les chambres à air favorisent l'élimination de l'humidité des mains.
Manche de lime en plastique robuste.
Ne contient pas de plastifiants.

Remarque(s):

Disponibles en quatre versions différentes et deux unités d'emballage différentes.