Leírás:
A PFERD termékcsalád különböző kialakítású és méretű reszelőfogantyúkat tartalmaz. A láncfűrészreszelők fa fogantyúitól a műhelyreszelők, élezőreszelők vagy reszelők ergonomikus reszelőfogantyúin át a tűreszelők vagy precíziós reszelők gyorskioldású fogantyúiig a PFERD a reszelők széles választékához kínál fogantyúkat. Műanyag reszelőnyelek a jó vezetés és erőátvitel érdekében.
Jellemző:
- Pferd típus: PH 13
- Hossz [mm]: 300, 350 mm
- Alkalmas: Minden halászat
- Hossz, teljes: 120 mm
Előny:
- A megvastagodott derékrész alacsony fáradtságot biztosít magas munkabiztonság-nél.
- A légkamrák elősegítik a kéznedvesség visszavonását.
- reszelőnyél erős műanyagból készült.
- Nem tartalmaz lágyítószereket.
Felhasználás:
Meghajtási típusok: Kézi meghajtás
Alapanyag:
A megvastagított gallér garantálja az alacsony fáradtságot és a nagyfokú munkabiztonságot.
Jó erőátvitel és a fájl jó vezetése.
A légkamrák elősegítik a kéz nedvességének eltávolítását.
Az irattartó fogantyú erős műanyagból készült.
Nem tartalmaz lágyítószereket
Figyelem:
Négy különböző változatban és két különböző csomagolási egységben kapható.