• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lancia in schiuma a tazza Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h.

Codice art.: 4.112-065.0
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4.112-065.0
EAN / GTIN 4054278708614
Codice del produttore 4.112-065.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Facile da maneggiare, ottima qualità della schiuma e molto resistente agli agenti detergenti aggressivi grazie alla base Ecoottone: La nostra robusta lancia in schiuma Advanced da 3 tazze di altissima qualità per pulitori ad alta pressione di Kärcher con funzione Servo-Control e da 900 a 2500 litri di capacità flottante oraria. La lancia in schiuma è dotata di un contenitore ergonomico e particolarmente stabile con un'ampia apertura di riempimento e un'impugnatura aggiuntiva sul collo. L'opzione di dosaggio preciso a 3 stadi tramite un orifizio integrato elimina virtualmente la possibilità di regolazioni involontarie del dosaggio del detergente. A seconda dell'applicazione, l'angolo di irrorazione può essere regolato in modo flessibile.

Proprietà:

  • filettatura attacco: FACILE!blocco
  • Dosaggio: 1 / 2 / 4%
  • Dimensioni ugello: 38
  • portata: 900 – 2500 l/h
  • peso con confezione: 0,8 kg
  • Max. Pressione: 300 bar
  • Capacità del serbatoio: 1 l
  • Temperatura: Max. 60 °C.

Download & documenti

Prodotti correlati