Lanza de espuma de taza Avanzada 3, 900 l/h - 2500 l/h.

Número de artículo: 4.112-065.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4.112-065.0
EAN / GTIN 4054278708614
Número del fabricante 4.112-065.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Fácil manejo, muy buena calidad de espuma y muy resistente a los agentes de limpieza agresivos gracias a una base Ecobrass: Nuestra robusta y de muy alta calidad lanza de espuma Advanced 3 tazas para limpiadores de alta presión de Kärcher con función Servo-Control y capacidad flotante de 900 a 2500 litros por hora. La lanza de espuma tiene un recipiente de detergente ergonómico, particularmente estable, con una gran abertura de relleno y un agarre adicional en el cuello. La opción de dosificación precisa en 3 etapas a través de un orificio integrado prácticamente elimina la posibilidad de un ajuste involuntario de la dosificación del detergente. Dependiendo de la aplicación, el ángulo de pulverización se puede ajustar de forma flexible.

Característica:

  • rosca de empalme: ¡EASY!Lock
  • Dosificación: 1 / 2 / 4%
  • Tamaño de la boquilla: 38
  • caudal: 900 – 2500 l/h
  • peso incluyendo embalaje: 0,8 kg
  • Máx. Presión: 300 bar
  • Capacidad del tanque: 1 l
  • Temperatura: Max. 60 °C.

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra