Nastavek za peno za skodelice Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h.

Št. art.: 4.112-065.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4.112-065.0
EAN/GTIN 4054278708614
Številka proizvajalca 4.112-065.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Enostavno rokovanje, zelo dobra kakovost pene in zelo odporna na agresivna čistilna sredstva zahvaljujoč Ecomedeninasti bazi: Naša robustna in zelo kakovostna pena Advanced 3 skodelic za visokotlačne čistilnike Kärcher s funkcijo Servo-Control in 900 do 2500 litri urne plavajoče zmogljivosti. Pena ima ergonomsko, še posebej stabilno posodo za detergent z veliko odprtino za polnjenje in dodatnim ročajem na vratu. Natančna, 3-stopenjska možnost doziranja prek integrirane odprtine praktično odpravlja možnost nenamerne prilagoditve doziranja detergenta. Odvisno od uporabe se lahko kot pršenja prilagodljivo prilagodi.

Lastnosti:

  • navoj priključka: EASY!Lock
  • Doziranje: 1 / 2 / 4%
  • Velikost šobe: 38
  • pretok vode: 900–2500 l/h..
  • teža, vključno z embalažo: 0,8 kg
  • Maks. Tlak: 300 barov
  • Prostornina rezervoarja: 1 l
  • Temperatura: Največ 60 °C.

Ustreznih izdelkov