• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Kopschuimlans Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u.

Artikelnummer: 4.112-065.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4.112-065.0
EAN/GTIN 4054278708614
Nummer fabrikant 4.112-065.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eenvoudig te hanteren, zeer goede schuimkwaliteit en zeer bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen dankzij een Ecomessing basis: Onze robuuste en zeer hoogwaardige Advanced 3-kops schuimlans voor hogedrukreinigers van Kärcher met Servo-Control-functie en 900 tot 2500 liter zwevende capaciteit per uur. De schuimlans heeft een ergonomische, bijzonder stabiele container met reinigingsmiddel met een grote vulopening en een extra grip op de hals. De nauwkeurige drietraps doseeroptie via een geïntegreerde opening elimineert vrijwel de mogelijkheid van onbedoelde aanpassing van de dosering van het reinigingsmiddel. Afhankelijk van de toepassing kan de sproeihoek flexibel worden aangepast.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: EASY!Lock
  • Dosering: 1 / 2 / 4%
  • Afmeting spuitkop: 38
  • opvoercapaciteit: 900 – 2500 l/h
  • gewicht inclusief verpakking: 0,8 kg
  • Max. Druk: 300 bar
  • Tankinhoud: 1 l
  • Temperatuur: Max. 60 °C.

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan