Tyrolit disco da taglio 400x4x40 A30 N4 BF PREMIUM acciaio

Codice art.: 396678
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 396678
EAN / GTIN 9003173966785
Codice del produttore 396678
Numero-L L50150 24
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Il disco da taglio Premium per acciaio garantisce il taglio più sicuro di qualsiasi pezzo su macchine fisse, indipendentemente dal diametro.
  • Questo prodotto è progettato per la lavorazione di un'ampia gamma di tipi di acciaio ed è perfetto per il taglio stazionario in viaggio e il taglio pendolare di pezzi con grandi sezioni trasversali, materiale pieno e profili.
  • Questo prodotto garantisce la massima durata utile e un'abilità del taglio unica, grazie anche allo speciale processo di pressatura Tyrolit e alle superfici laterali ruvide del disco da troncatura.
  • Questo riduce l'attrito laterale e rende l'appannamento del pezzo un ricordo del passato.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: A30N-BFP STEEL
  • Dimensione: D x T x H = 400 x 4 x 40

Vantaggi:

  • Superfici laterali particolarmente grezze grazie allo speciale processo di pressatura, ne consegue quindi un ridotto attrito laterale e assenza di colore di rinvenimento sul pezzo
  • Il prodotto si caratterizza per durata utile e capacità di taglio massime
  • Tempi di lavoro ridotti

Uso:

  • Per la lavorazione di acciaio di qualità diverse
  • Per tagliare pezzi con grandi sezioni trasversali, materiali solidi e profili
  • Perfetto per l'uso su macchine da taglio stazionarie in tagli da corsa e da taglio

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Mole troncatrici stazionarie

Raccomandazioni:

  • Rispettare la velocità periferica massima consentita (80 m/s o 100 m/s)

Nota:

  • Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio
  • Per il taglio di pezzi con sezione trasversale di grandi dimensioni, materiale pieno e profili
  • Ideale per l'impiego su mole troncatrici stazionarie per operazioni di troncatura su macchina fissa e taglio pendolare