Disc de debitare 400x4x40 mm drept A30N PREMIUM oțel

Cod articol.: 396678
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pieces
  • Pași de comandă: 10 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 396678
EAN / GTIN 9003173966785
Număr producător 396678
L-Număr L50150 24
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Discul de tăiere PREMIUM pentru oțel garantează cea mai sigură tăiere a oricărei piese de prelucrat pe mașini staționare - indiferent de diametru. Acest produs este conceput pentru prelucrarea unei game largi de calități de oțel și este perfect pentru tăierea staționară în deplasare și tăierea transversală a pieselor de prelucrat cu secțiuni mari, materiale solide și profile. Cu acest produs, vi se garantează o durată de viață maximă și o capacitate de tăiere unică, nu în ultimul rând datorită procesului nostru special de presare Tyrolit și a suprafețelor laterale rugoase ale discului de tăiere. Acest lucru reduce frecarea laterală și face ca luciul de pe piesa de prelucrat să fie un lucru al trecutului.

Caracteristică:

  • Formă: 41F Disc de debitat drept, fibră țesută.
  • Granulația: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : A30N-BFP STEEL
  • Dimensiuni (D x D x H): 400 x 4 x 40 mm
  • Diametru: 400 mm
  • Concentrație: 4 mm
  • Alezaj: 40 mm
  • Unealtă pentru: Maşini staţionare de debitare

Avantaj:

  • Suprafețe laterale deosebit de rugoase datorită unui proces special de presare - rezultând o frecare laterală redusă și fără pătare pe piesa de prelucrat
  • Produsul oferă o durată de viață a sculei și o capacitate de tăiere maxime

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel
  • Pentru tăierea pieselor de prelucrat cu secțiuni transversale mari, material solid și profile
  • Perfecte pentru utilizarea pe mașini de tăiat staționare în aplicații de deplasare și tăiere transversală

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • Maşini staţionare de debitare

Recomandare:

  • Respectați viteza periferică maximă admisă (80 m/s sau 100 m/s)

Caracteristici speciale:
  • Perfect adaptate pentru piese de prelucrat cu secțiuni transversale mari
  • Capacitate de tăiere și durată de viață excepționale
  • Fără culoare ternă pe piesa de prelucrat

Notă:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel
  • Pentru tăierea pieselor de prelucrat cu secțiuni transversale mari, material solid și profile
  • Perfecte pentru utilizarea pe mașini de tăiat staționare în aplicații de deplasare și tăiere transversală