Izvedba:
Opis:
Odrezovalni kolut PREMIUM za jeklo zagotavlja najvarnejše rezanje vseh obdelovancev na stacionarnih strojih - ne glede na premer. Ta izdelek je zasnovan za obdelavo širokega razpona vrst jekla in je odličen za stacionarno rezanje pri potujočem in prečnem rezanju obdelovancev z velikimi preseki, masivnih materialov in profilov. S tem izdelkom vam zagotavljamo največjo življenjsko dobo in edinstveno sposobnost rezanja, tudi zaradi našega posebnega postopka stiskanja Tyrolit in hrapavih stranskih površin rezalne plošče. S tem se zmanjša stransko trenje in dehteči del na obdelovancu postane stvar preteklosti.
Lastnosti:
- Oblika: 41F Ravno rezalno kolo, tkana tkanina
- Velikost zrnja: 30
- Vs /max: 80 m/s.
- Primerno za materiale: jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : A30N-BFP STEEL
- Dimenzije (D x D x V): 400 x 4 x 40 mm
- Premer: 400 mm
- Debelina: 4 mm
- Izvrtina: 40 mm
- Orodje za: Stacionarni rezalni stroji
Prednosti:
- Posebej hrapave stranske površine zaradi posebnega postopka stiskanja - posledica tega je majhno stransko trenje in ni madežev na obdelovancu
- Izdelek zagotavlja največjo življenjsko dobo in sposobnost rezanja
Uporaba:
- Za obdelavo različnih kakovosti jekla
- Za rezanje obdelovancev z velikimi prečnimi prerezi, masivnih materialov in profilov
- Odlično za uporabo na stacionarnih rezalnih strojih za potujoče in prečne reze
Material:
Primerno za:
- Stacionarni rezalni stroji
Priporočilo:
- Upoštevajte največjo dovoljeno obodno hitrost (80 m/s ali 100 m/s)
Posebne lastnosti:
- Popolnoma primeren za obdelovance z velikimi preseki
- Izjemna sposobnost rezanja in življenjska doba
- Brez dehteče barve na obdelovancu
Opomba:
- Za obdelavo različnih kakovosti jekla
- Za rezanje obdelovancev z velikimi prečnimi prerezi, masivnih materialov in profilov
- Odlično za uporabo na stacionarnih rezalnih strojih za potujoče in prečne reze