Řezací kotouč 400x4x40 mm rovný A30N PREMIUM ocel

Artiklové číslo: 396678
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 396678
EAN / GTIN 9003173966785
Číslo výrobce 396678
L-číslo L50150 24
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Řezací kotouč PREMIUM pro ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakéhokoli obrobku na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen pro zpracování široké škály druhů oceli a je ideální pro stacionární řezání při pojíždění a příčném řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. S tímto výrobkem máte zaručenu maximální životnost a jedinečnou řeznou schopnost, a to i díky našemu speciálnímu procesu lisování Tyrolit a drsným bočním plochám řezného kotouče. Tím se snižuje boční tření a dehtování obrobku je minulostí.

Charakteristika:

  • Tvar: 41F Rovný řezný kotouč, tkanina
  • Velikost jádra: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A30N-BFP STEEL
  • Rozměry (D x H x V): 400 x 4 x 40 mm
  • Průměr: 400 mm
  • Tloušťka: 4 mm
  • Otvor: 40 mm
  • Nástroj pro: Stacionární řezačky

Výhoda:

  • Obzvláště drsné boční plochy díky speciálnímu procesu lisování - výsledkem je nízké boční tření a žádný dehet na obrobku
  • Výrobek nabízí maximální životnost a řeznou schopnost

Použití:

  • Pro zpracování oceli různé kvality
  • Pro řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů.
  • Ideální pro použití na stacionárních řezacích strojích při pojezdových a příčných řezech

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Stacionární řezačky

Doporučení:

  • Dodržujte maximální přípustnou obvodovou rychlost (80 m/s nebo 100 m/s).

Zvláštnosti:
  • Perfektně se hodí pro obrobky s velkými průřezy
  • Výjimečná řezná schopnost a životnost
  • Žádný dehet na obrobku

Poznámka:

  • Pro zpracování oceli různé kvality
  • Pro řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů.
  • Ideální pro použití na stacionárních řezacích strojích při pojezdových a příčných řezech