Cacciavite SoftFinish® elettrico slimFix con intaglio

Codice art.: 39561
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
Uscita per viti con intaglio
Per rilevamento di tensione no
Lunghezza complessiva L 243 mm
Lunghezza lama l1 125 mm
Denominazione originale prodotto Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz
Test effettuato fino a 1.000 V
Sigillo di qualità e test VDE
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore giallo; rosso; nero
Esecuzione forma diritta
Caratteristiche maniglia Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Lunghezza maniglia 118 mm
Protezione antiscivolo si
Diametro esterno, per viti con intaglio 30 mm
Tipo di prodotto Giravite
Set/ Assortimento no
Attuatore Impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 39561
EAN / GTIN 4010995395612
Codice del produttore 39561
Numero-L L60070 101295
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazione: Per lavorare in prossimità di parti sotto tensione fino a 1.000 V CA
  • Quando si avvita a mano, a lungo andare i polsi e i muscoli sono sottoposti a un notevole sforzo
  • Il cacciavite SoftFinish® dalla forma particolarmente ergonomica, che garantisce una trasmissione ottimale della forza manuale, offre un rimedio
  • Grazie all'impugnatura lunga e sottile, le viti piccole possono essere avvitate in modo sicuro e veloce
  • Per l'avvitamento di viti di grandi dimensioni, sono disponibili manici di grande volume con i quali è possibile applicare coppie più elevate
  • Inoltre, le diverse dimensioni dell'impugnatura si adattano alla mano degli avvitatori professionali, che è sempre della stessa misura
  • La protezione antiribaltamento e il simbolo della vite stampato sull'estremità dell'impugnatura garantiscono un lavoro efficiente
  • Con la Wiha slimTECHNOLOGY, sviluppata appositamente per le applicazioni elettriche, l'isolamento protettivo è stato integrato nella lama per consentire la realizzazione di lame fino al 33% più sottili
  • Ciò significa che anche le viti e le molle più profonde possono essere raggiunte senza problemi
  • I cacciaviti isolati sono sottoposti a un test di routine in conformità allo standard internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza nell'area delle parti sotto tensione fino a 1.000 V CA

Proprietà:

  • con certificazione VDE: Sì
  • Attrezzo elettrico: Sì
  • Spessore di taglio 1 (mm): 1,0 mm
  • SB - imballaggio: No
  • Articoli ESD: No
  • A taglio 1 (mm): 4,5 mm
  • Diametro impugnatura (mm): 30 mm
  • lunghezza totale (mm): 236 mm
  • Lunghezza lama visibile (mm): 125 mm
  • Con batteria / batteria: No