Izvijač SoftFinish® Electric slimFix reža

Št. art.: 39561
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
pogon za ploščati profil
Primerno za testiranje napetosti ne
Celotna dolžina L 243 mm
Dolžina rezila l1 125 mm
Oznaka proizvajalca Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz
Preverjeno do 1.000 V
Potrdilo o kakovosti VDE
Smernica/oznaka oznaka CE
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rumena; rdeča; črna
Izvedba ravno
Lastnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Dolžina ročaja 118 mm
Zaščita pred kotaljenjem Da
Zunanji premer, za ploščati profil 30 mm
Vrsta izdelka izvijač
Garnitura/komplet ne
Pogon ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 39561
EAN/GTIN 4010995395612
Številka proizvajalca 39561
L-število L60070 101295
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za delo v območju delov pod napetostjo do 1.000 V AC
  • Ročno vijačenje močno obremenjuje zapestja in mišice
  • Posebej ergonomsko oblikovan izvijač SoftFinish® zagotavlja olajšanje, saj zagotavlja optimalen prenos sile v roki
  • Z dolgim in tankim ročajem lahko varno in hitro privijete majhne vijake
  • Za vijačenje velikih vijakov so na voljo ročaji z velikim volumnom, s katerimi je mogoče uporabiti večje navorne momente
  • Poleg tega so različne velikosti ročajev prilagojene roki profesionalnih izvijačev, ki je vedno enake velikosti
  • Za učinkovito delo skrbita zaščita pred zvračanjem in simbol vijaka, natisnjen na koncu ročaja
  • S tehnologijo Wiha slimTECHNOLOGY, razvito posebej za električne aplikacije, je zaščitna izolacija integrirana v rezilo, kar omogoča do 33 % tanjša rezila
  • To pomeni, da lahko brez težav dosežete tudi globoko ležeče elemente vijakov in vzmeti
  • Izolirani izvijači so podvrženi rutinskemu testiranju v skladu z mednarodnim standardom IEC 60900 in omogočajo varno delo z deli pod napetostjo do 1 000 V AC

Lastnosti:

  • VDE certificirani: Da
  • Električno orodje: Da
  • Debelina reza 1 (mm): 1,0 mm
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Reža 1 (mm): 4,5 mm
  • Premer ročaja (mm): 30 mm
  • delovna dolžina (mm): 236 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 125 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne