{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | para ranura | |
| Para comprobación de tensión | no | |
| Longitud total L | 243 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 125 mm | |
| Denominación del fabricante | Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz | |
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | amarillo; rojo; negro | |
| Modelo | forma recta | |
| Características mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de mango | Mango estándar | |
| Longitud mango | 118 mm | |
| Protección desenrollado | sí | |
| Diámetro exterior, para ranura | 30 mm | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango |
| Número de artículo | 39561 | |
| EAN / GTIN | 4010995395612 | |
| Número del fabricante | 39561 | |
| Número L | L60070 101295 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |