• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coltello SECUBASE 383 DISPLAY, 1 pz

Codice art.: 383000.10
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 383000.10
EAN / GTIN 4002632803499
Codice del produttore 383000.10
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Decidete voi come tagliare.
Un coltello di sicurezza che funziona anche come coltello da taglio? Il nuovo SECUBASE 383 può fare entrambe le cose. L'utensile da taglio è inizialmente dotato di un sistema di ritrazione automatica della lama per evitare tagli. Tuttavia, alcune applicazioni di taglio sono più facili da gestire con una lama fissa, compreso il taglio della sega. A tale scopo, è possibile bloccare la lama in sette fasi diverse. Ciò consente di lavorare in modo efficiente.
  • Materiale di base:
    Plastica rinforzata con fibra di vetro
  • L'uscita lunga della lama
    ″lunga″ è in realtà sottovalutata: Lo scarico della lama è massimo 7,8 cm. Con SECUBASE 383, è possibile tagliare facilmente cartoni a 4 veli, articoli in busta, nastri e rotoli di carta, pannelli in schiuma e polistirene.
  • Bloccaggio e ritrazione
    se si desidera utilizzare SECUBASE 383 come coltello da taglio, è possibile scegliere tra sette impostazioni (profondità di taglio da 7 a 73 mm). Quindi rilasciare nuovamente il blocco e la lama si ritrae come al solito.
  • Impugnatura ergonomica
    per proteggere la mano, SECUBASE 383 ha una forma ergonomica uniforme. L'impugnatura leggermente affusolata è molto comoda. Un altro esempio è lo scivolo, che è particolarmente facile da spostare grazie alla rampa.
  • SECUBASE 383 è progettato per gli utenti destrorsi per applicazioni destrorsi e mancini
    . Se sei mancino, puoi ruotare la lama di 180° una volta e iniziare. Premere il cursore e il blocco con il pollice.
  • Facile sostituzione della lama
    per accedere alla lama lunga e flessibile, utilizzare il pulsante blu di sostituzione della lama all'estremità dell'impugnatura. Ora è possibile estrarre la parte interna, compreso il cursore. La lama è tenuta in posizione da due magneti.

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 1 lato
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Sicurezza opzionale (SECUBASE)
  • Tecnologia di sicurezza II: Ritrazione e fermo della lama - sicurezza opzionale
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Pollici
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunto): 3 - 73 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 4 veli, cartone: Fino a 3 veli, cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, pellicola e rete di carta, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, Schiuma, polistirene, prodotti in sacco, nastro adesivo, reggette in plastica, Pellicola laminata, pellicola laminata, pavimenti in PVC, feltro, tessuto non tessuto
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Plastica rinforzata con fibra di vetro
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 79,60
  • Lama opzionale: 179,60, 379,60, 7940,60, 17940,60, 879,60
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama in polistirolo
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come articolo promozionale: No
  • Carattere GS (testo): N.