Nož SECUBASE 383 Display 1 kos

Št. art.: 383000.10
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 383000.10
EAN/GTIN 4002632803499
Številka proizvajalca 383000.10
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Odločite se, kako zmanjšati.
varnostni noži, ki deluje tudi kot noži s segmentnimi rezili? Novi SECUBASE 383 zmore oboje. Vaš rezalno orodje je prvotno opremljen s samodejnim sistemom z uvlekom rezila, ki preprečuje ureznine. Vendar pa je nekatere aplikacije rezanja lažje upravljati s fiksnim rezilom, vključno z žago. V ta namen lahko rezilo po želji zaklenete v sedmih različnih fazah. To omogoča učinkovito delo.
  • Osnovni material:
    Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
  • Dolg izhod rezila
    ″dolg″ je dejansko podcenjen: Izpust rezila je največ 7,8 cm. S SECUBASE 383 lahko enostavno režete 4-slojne škatle, blago v vrečah, papirnate tkanine in zvitke, gradbeno peno in polistirenske plošče.
  • Zaklepanje in uvlečenje
    Če želite svoj SECUBASE 383 uporabljati kot model noži s segmentnimi rezili, lahko izbirate med sedmimi nastavitvami (globine rezanja od 7 do 73 mm). Nato znova sprostite zaklep – rezilo se kot običajno uvleče.
  • Ergonomski ročaj
    za zaščito vaše roke je SECUBASE 383 dosledno ergonomsko oblikovan. Rahlo nameščen ročaj je zelo udoben. Drug primer je diapozitiv, ki ga lahko zahvaljujoč klančini premakne predvsem Preprosto.
  • SECUBASE 383 je namenjen desničarjem in levičarjem
    . Kot levičar lahko rezilo enkrat obrnete za 180° – in lahko začnete. S palcem pritisnite drsnik in zaklep.

  • Za dostop do dolgega in prožnega rezila uporabite modri gumb za menjavo rezil na koncu ročaja. Zdaj lahko izvlečete notranji del, vključno z drsnikom. Rezilo je pritrjeno z dvema magnetoma.

Lastnosti:

  • Ročaj: 1-stranski drsniki
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Dodatna varnost (SECUBASE)
  • Varnostna tehnologija II: z uvlekom rezila in zaklepanje - izbirna varnost
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Palce
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Globina reza (povzeta): 3 – 73 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 4-slojna, škatla: Do 3-slojna, škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, filmski in papirni trakovi, ovijanje, raztezanje, skrčljiv film, Pena, polistiren, vrečasto blago, lepilni trak, plastični jermenov, Laminiran film, laminiran film, PVC talne obloge, klobučevina, netkane tkanine
  • Lastnosti abrazije: Najvišja zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 79,60
  • Izbirno rezilo: 179,60, 379,60, 7940,60, 17940,60, 879,60
  • Oblika rezila (nož): Rezilo iz stiropora
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek: Ne
  • Znak GS (besedilo): Ne