• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nůž SECUBASE 383 DISPLEJ s čepel pro na styropor 79, 1 kusů

Artiklové číslo: 383000.10
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
Katalogové číslo 383000.10
EAN / GTIN 4002632803499
Číslo výrobce 383000.10
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Rozhodujete se, jak snížit.
Bezpečnostní nůž, který funguje také jako nůž? Nový systém SECUBASE 383 dokáže obojí. Váš řezací nástroj je zpočátku vybaven automatickým systémem zpětného zatažení čepele, aby se zabránilo řezáním. Některé aplikace řezání se však snadněji manipuluje s pevným kotoučem, včetně řezu pily. Pro tento účel můžete volitelně uzamknout čepel v sedmi různých stupních. To umožňuje efektivní práci.
  • Základní materiál:
    Plast zesílený skelným vláknem
  • Dlouhý výjezd čepele
    ″dlouhý″ je ve skutečnosti podhodnocenému: Výboj čepele je max. 7,8 cm. S SECUBASE 383 můžete snadno řezat 4vrstvé kartony, pytloviny, papírové pásy a role, stavební pěnové a polystyrenové desky.

  • Pokud chcete použít SECUBASE 383 jako řezací nůž, máte na výběr ze sedmi nastavení (hloubky řezu od 7 do 73 mm). Poté zámek opět uvolněte – a lopata se jako obvykle zasune.
  • Ergonomická rukojeť
    pro ochranu vaší ruky je SECUBASE 383 neustále ergonomicky tvarován. Mírně zúžená rukojeť je velmi pohodlná. Dalším příkladem je skluzavka, která se díky rampě velmi snadno pohybuje.
  • SECUBASE 383 je určen pro praváky i leváky.
    Jako levák můžete otočit čepel o 180° jednou – a můžete začít. Palcem stiskněte posuvník a zámek.

  • Pro přístup k dlouhému a flexibilnímu čepeli použijte modré tlačítko pro výměnu čepele na konci rukojeti. Nyní můžete vytáhnout vnitřní část včetně posuvníku. Čepel je držena na místě dvěma magnety.

Charakteristika:

  • Rukojeť: 1stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Volitelné zabezpečení (SECUBASE)
  • Bezpečnostní technologie II: Zatahování a aretace čepele - volitelná bezpečnost
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Palce
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 3 - 73 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Až 4 vrstev, karton: Až 3 vrstev, karton: Až 2 vrstev, karton: 1vrstvé, fóliové a papírové pásy, fólie, stretch, smršťovací fólie, Pěna, polystyren, pytlovaného zboží, lepicí páska, plastový pásek, Laminovaný film, laminovaný film, PVC podlaha, plst, netkaná textilie
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast zesílený skelným vláknem
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 79,60
  • Volitelný nůž: 179,60, 379,60, 7940,60, 17940,60, 879,60
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Styrofoam čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Ne