• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Teslometro per la misurazione del magnetismo, Modello: 1

Codice art.: 380865 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione dei campi statici 0 mT - 1.500 mT
Intervallo di misurazione dei campi dinamici 0 mT - 750 mT
Accuratezza ± 5%
Temperatura di esercizio 0 °C - 40 °C
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 4
Tipo di batteria Mignon AA
Tipo di prodotto Magnetometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 380865 1
EAN / GTIN 4045197954565
Codice del produttore 380865 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione leggera e compatta. Corpo con rivestimento protettivo contro lo sporco.
  • Selezione automatica del campo di misura. Scala commutabile in Tesla o Gauss.
  • Misurazioni statiche e dinamiche.
  • Indicatore del polo magnetico N/S. Regolazione del punto zero.

Uso:

Adatto per misurare la rimanenza residua, l’induzione magnetica e la distribuzione del campo sulle piattaforme magnetiche.

Fornitura:

Inclusa borsa di cuoio e 4× batterie AA.

Nota:

In caso di usura, la sonda n. art. 380866 Dim. 1 può essere riordinata e sostituita.

Download & documenti

Prodotti correlati