Ojnicová rychloupínka krátká konstrukce, Typ: 5

Artiklové číslo: 376700 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Schubstangenspanner kurze Bauform, Typ: 5
Min. přídržná síla F 4 000 N
Upínací zdvih S 67 mm
Závit M M12×50; M24×1,5
Druh produktu Posuvné upínky
Se šroubem / závitem ano
Celková délka L 364 mm
Výška celková H 149 mm
Materiál ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376700 5
EAN / GTIN 4020772008567
Číslo výrobce 557399
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Zušlechtěné lícované šrouby.
  • Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
  • Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.

Použití:

  • Přímé upevnění na plechové stěny.
  • V tělesech přípravků s čelním závitem.

Zvláštní příslušenství:

Úhlová patka č. 376730.

Poznámka:

  • Upevnění příruby možné pomocí úhlové patky č. 376730.
  • Z nerezové oceli na poptávku.
  • Vhodné úhlové patky naleznete pod č. 373760 a 376735 v našem seznamu náhradních dílů.