Työntötankokiinnitin lyhyt rakenne 5

Tuote nro.: 376700 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6844J
Liikepituus 67 mm
Pitovoima P (työntö ja veto) 4 000 N
Kokonaiskorkeus H 149 mm
Kokonaispituus L 364 mm
Puristuskara M12×50 mm
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä M24×1,5 mm
Tuotetyyppi Työntötankokiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376700 5
EAN / GTIN 4020772008567
Valmistajan numero 557399

Kuvaus

Malli:

Soviteruuvit nuorrutettuja.
  • Kompakti koko kahvan ansiosta.
  • Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennetun käsituen ansiosta.

Käyttö:

  • Kiinnitys suoraan levyseinään.
  • Laiterunkoon kiinnitettynä, otsapuolinen kierre.

Erikoistarvike:

Kulmajalusta nro 376730.

Ohje:

  • Saatavana haluttaessa myös ruostumattomasta teräksestä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat