{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6844J | |
spännlängd | 67 mm | |
spännkraft P (tryck/dragkraft) | 4 000 N | |
totalhöjd H | 149 mm | |
totallängd L | 364 mm | |
kontaktskruv | M12×50 mm | |
gänga framtill på spännaren | M24×1,5 mm | |
Produktslag | Tryck- och dragspännare |
Artikkelkode | 376700 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008567 | |
Manufacturer number | 557399 |