Sauterelle à serrage horizontal avec verrouillage de sécurité, Type: 4

Réf.: 376650 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 6830SJ
Hauteur de serrage recommandée min. H2 min 45 mm
Force de maintien min. F 2 000 N
Force d’attraction max. F 3 000 N
Diamètre alésage 8,5 mm
Distance trous min. k 29 mm; 41 mm
Distance trous max. k 41 mm; 43 mm
Filetage M M8×65
Type de produit Sauterelles à serrage horizontal
Avec alésage oui
Avec vis / filetage oui
Sommaire 1 pc.
Longueur totale L 287 mm
Hauteur totale H 75 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 376650 4
EAN / GTIN 4020772008826
Réf. fabricant 557428
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

  • Rivets en acier inoxydable.
  • Coussinets cémentés.
  • Articulation graissée.
  • Complètes avec vis de calage traitées et zinguées.
  • Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.
  • Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d’utilisation grâce à la meilleure prise en main.
  • Système de retenue des vis de calage.

Utilisation:

Grâce au verrouillage de sécurité breveté tant à l’état ouvert que fermé, ces sauterelles sont idéales en présence de vibrations et lors du montage en hauteur.