Vodorovná rychloupínka s bezpečnostním blokováním, Typ: 4

Artiklové číslo: 376650 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 6830SJ
Doporučená upínací výška min. H2 min 45 mm
Min. přídržná síla F 2 000 N
Přídržná síla max. F 3 000 N
Průměr otvoru 8,5 mm
Rozteč otvorů min. k 29 mm; 41 mm
Rozteč otvorů max. k 41 mm; 43 mm
Závit M M8×65
Druh produktu Vodorovný upínač
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Obsah 1 ks
Celková délka L 287 mm
Výška celková H 75 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376650 4
EAN / GTIN 4020772008826
Číslo výrobce 557428
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

  • Nýty z nerezové oceli.
  • Povrchově kalená ložisková pouzdra.
  • Promazaná ložiska.
  • Kompletně se zušlechtěným, pozinkovaným přítlačným šroubem.
  • Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
  • Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.
  • Pojistka proti ztrátě přítlačných šroubů.

Použití:

Díky patentovanému bezpečnostnímu blokování je v uzavřeném i otevřeném stavu zvlášť vhodný k použití při vibracích nebo montáži v přetočené poloze.