{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6830SJ | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 41 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 29-43 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 8,5 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 45 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 2 000 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 3 000 N | |
visas aukštis | 75 mm | |
visas ilgis | 287 mm | |
Prispaudimo varžtas | M8×65 mm | |
Produkto rūšis | Horizontalus prispaudiklis |
Produkto numeris | 376650 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008826 | |
Gamintojo numeris | 557428 |