Tenditore con tiranti di bloccaggio preassemblati

Codice art.: 376616
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 376616
EAN / GTIN 4020772376611
Codice del produttore 376616
Numero-L L30130 743
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore con maglie di chiusura preassemblate, acciaio temprato, brunito.

Proprietà:

  • Dimensione: 16
  • L: 65
  • L1: 126
  • L2: 202 - 253
  • B1: 20
  • SW: 30
  • max. raggiungibile
    Forza di serraggio: 40 kN
  • Peso: 720 g