Napínák včetně předem sestavených zajišťovacích spon

Artiklové číslo: 376616
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376616
EAN / GTIN 4020772376611
Číslo výrobce 376616
L-číslo L30130 743
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Přezka včetně předmontovaných závěrných spon, temperovaná ocel, leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost: 16
  • L: 65
  • L1: 126
  • L2: 202 - 253
  • B1: 20
  • OK: 30
  • max. dosažitelný
    Upínací síla: 40 kN
  • Hmotnost: 720 g