Spannschloss inklusive vormontierter Verschlussglieder

Artikel-Nr.: 376616
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 376616
EAN / GTIN 4020772376611
Herstellernummer 376616
L-Nummer L30130 743
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannschloss inklusive vormontierter Verschlussglieder, Vergütungsstahl, brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 16
  • L: 65
  • L1: 126
  • L2: 202 - 253
  • B1: 20
  • SW: 30
  • max. erreichbare
    Spannkraft: 40 kN
  • Gewicht: 720 g

Services & Produktberater