Forgócsat, beleértve az előre összeszerelt reteszelőrudazatokat is

Cikkszám: 376616
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 376616
EAN / GTIN 4020772376611
Gyártó száma 376616
L-szám L30130 743
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Turnbuckle, beleértve az előre összeszerelt lezáró rudazatokat, edzett acél, polírozott.

Jellemző:

  • Méret: 16
  • L: 65
  • L1: 126
  • L2: 202 - 253
  • B1: 20
  • SW: 30
  • max. elérhető
    Szorítóerő: 40 kN
  • Súly: 720 g