Tendeur avec maillons de verrouillage pré-assemblés

Réf.: 376616
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 376616
EAN / GTIN 4020772376611
Réf. fabricant 376616
Article hors catalogue L30130 743
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur avec maillons de fermeture pré-assemblés, acier trempé, bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 16
  • L: 65
  • L1: 126
  • L2: 202 - 253
  • B1: 20
  • Ouv.: 30
  • max. réalisable
    Force de serrage: 40 kN
  • Poids: 720 g